エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773932
品番
EA986HS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,294
販売価格(税別)
¥
7,540
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
250
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HS-100
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
1
車輪幅(mm)
37
全高(mm)
130
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/80