エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774002
品番
EA986HT-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
35
ねじ径
M10×30
取付高(mm)
50
仕様
自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HT-31
車輪幅(mm)
27
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
-25/70