エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774018
品番
EA986HT-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,844
販売価格(税別)
¥
8,040
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×30
取付高(mm)
70
仕様
自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HT-32
車輪幅(mm)
33
耐荷重(kg)
150
耐熱温度(℃)
-25/70