介護用専用洗剤 カイGo No.1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード50774074 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

介護用専用洗剤です。
老人ホーム・病院等の汚物 (大・小便、嘔吐物) の汚れ落とし剤、しみ抜き剤
クリーニング工場・リネン工場等の黄変除去・しみ抜き剤
しみ抜き→洗浄→柔軟仕上げの3工程を1工程で!
(業務の省略化、経済性を図ったワンショット洗剤)
強力洗浄性・・・種々の成分が油、こびりついた汚れに強力に浸透し、短時間で汚れが取れます。
血液・汗ジミ・油ジミ等のシミは簡単に除去でき、白物・色柄衣料も艶、光沢がでて、
鮮やかな色に上がります。
除菌効果性・・・防虫・防カビ剤配合のため、除菌効果があり、衛生上役立ちます。
安 全 性 ・・・食添用原料で製造しておりますので、毒性はありません。
経 済 性 ・・・しみ抜き・洗浄・柔軟3つの効果があり、1工程で仕上がりますので非常に経済的です。
消 臭 効 果・・・消臭する成分が配合されているため、臭いがなくなります。
無 公 害 性・・・排水後もBOD・COD・SS・PH等の心配はありません。 肌と環境に優しい商品です。
作 業 効 果・・・洗いの時に指定量を投入するだけで今までの3工程を1工程で行うため、業務の省力化を図れます。また、衛生除菌・艶出し・帯電防止等の効果もあります。
標準使用量・・・洗濯物 4kg : 30cc/8kg : 60cc/10kg : 75cc/20kg : 150cc
ひどい汚れの場合、標準使用量の1.2〜1.5倍の量でご使用下さい。

用途介護用洗剤 成分界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)、キレート剤、除菌剤 タイプキュービーテーナー箱 内容量(kg)18 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※幼児の手の届くところに置かないで下さい。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でのお手入れをおすすめします。
※荒れ性の方や長期間お使いになる場合、又、洗剤をブラシにつけて洗う場合は、炊事用手袋をご使用下さい。
※万一飲み込んだ場合は水を飲ませる等の処理をし、又、万一目に入った場合はこすらずに水道水で充分洗い流した後、医師に相談してください。
※色落ちしやすい衣類は、洗う前に目立たない箇所に洗剤をつけてテストしてからご使用下さい。
※初洗いの衣料は、色移り防止のため、他の衣料と分けてお洗いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする