介護用専用洗剤です。 白物の洗浄に適した漂白洗剤です。 老人ホーム・病院等の汚物 (大・小便、嘔吐物) の汚れ落とし剤、しみ抜き剤 クリーニング工場・リネン工場等の黄変除去・漂白しみ抜き剤 漂白→洗浄→柔軟仕上げの3工程を1工程で! (落ちにくい黄ばみ等をクリアーし白さが鮮明) 強力洗浄性・・・種々の成分が油、こびりついた汚れに強力に浸透し、短時間で汚れが取れます。黄変・血液・汗ジミ・油ジミ等のシミは簡単に除去できます。 黄変除去性・・・汚物 (大・小便)、嘔吐物、血液のシミ等を洗うと黄ばみが残ってしまいます。その黄ばみを簡単に除去し、白く鮮明に仕上げます。 安 全 性 ・・・食添用原料で製造しておりますので、毒性はありません。 経 済 性 ・・・漂白・洗浄・柔軟3つの効果があり、1工程で仕上がりますので非常に経済的です。 消 臭 効 果・・・衛生除菌剤配合により細菌を除去し、消臭効果にも優れています。 無 公 害 性・・・排水後もBOD・COD・SS・PH・等の心配はありません。 肌と環境に優しい商品です。 作 業 効 果・・・洗いの時に指定量を投入するだけで今までの3工程を1工程で行うため、業務の省力化を図れます。 また、衛生除菌・帯電防止等の効果もあります。 標準使用量・・・洗濯物 4kg:30cc/8kg:60cc/10kg:75cc/20kg:150cc ひどい汚れの場合、標準使用量の1.2〜1.5倍の量でご使用下さい。