コインランドリー用の洗剤です。 アルカリ製品は、繊維にダメージを与え、また、すすぎ不足によりくすみの原因になるこ とがあります。さらに、使い続けることで黄ばみや色あせの原因になることもあります。 本品は中性洗剤ですすぎやすく、洗浄成分は天然由来成分で構成され、天然繊維にもダメージを与えず、しっかり洗浄します。お肌や環境にもやさしい洗剤です。 白さの源:汗(水性)や皮脂汚れ(油性)、タンパク質、無機物を落とす「洗浄成分」を組合せることで、多様な汚れをしっかり洗浄できます。また、低温でも高温でも洗浄可能。80℃以上の高温で消毒する洗濯にも最適です。 相乗効果:陰イオン、非イオンの数種類の界面活性剤をメーカー独自の配合バランスで混ぜることで、洗浄力・浸透力・分散力を強化しました。 清潔繊維:繊維にからみついた汚れをしっかり洗浄するので、繊維の白さ、コントラストを維持し、いつでも清潔に保ちます。また、再汚染防止剤が汚れをしっかり包み込み、再汚染の原因になりません。時間が経過しても、くすみや黄ばみのない衣類を長持ちさせます。 やさしさ:洗浄成分は天然由来の安産性の高い界面活性剤を使用しています。(PRTR 法非該当)。繊維にやさしく長く使用することができます。使用する皆様が安心して利用できるやさしい洗剤です。 中性洗剤:強アルカリ洗剤ではなく、中性洗剤なので、直接手に触れても肌にやさしく敏感肌の方に安心です。 泡立ち:きめ細かい泡が汚れの奥に浸透し洗浄します。 除菌効果:人体に安全な除菌剤により、衣類についた雑菌を洗いながら除去します。洗濯後の衛生面も安心です。 消臭効果:嫌な汗のニオイや体臭をしっかり洗浄しながら除去します。 ポイント洗浄:つけ置き洗い等、いろいな使い方が可能です。 水 50L に対して本品 75cc 水 100L に対して本品150cc