エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774106
品番
EA986HV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M10×20
仕様
自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986HV-2
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.211
車輪幅(mm)
23
全高(mm)
98
耐荷重(kg)
75
耐熱温度(℃)
-25/80