コインランドリー用 スニーカーソープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード50774108 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コインランドリーのスニーカー用洗剤です。
〇泥汚れなどの汚れ落ち抜群
〇泡切れがよい
〇色・艶の良い仕上り
〇防虫防カビ剤配合
水20L に対し本品 30ml

用途コインランドリー用の洗剤です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、艶出し剤、衛生除菌剤 内容量(kg)18 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※子供の手の届く所に置かないでください。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でお手入れされることをおすすめします。
※取扱い時は炊事用手袋をご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※衣類の取扱い絵表示を確かめてからご使用ください。
※色落ちしやすいものは目立たない部分で本品をテストした後、異常ないことを確認してからご使用ください。
※縮む恐れのある繊維はご使用をお避けください。
※取扱いは換気のよいところで行ってください。
※開封後はフタをしっかり閉め、直射日光、高温多湿を避け、常温で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする