エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774115
品番
EA986HV-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
120
ねじ径
M12
仕様
自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986HV-3
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.516
車輪幅(mm)
32
軸長(mm)
20
全高(mm)
133
耐熱温度(℃)
-25/80