コインランドリー用 柔軟剤 消臭ソフター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード50774117 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

除菌成分・消臭成分を配合した衣類用柔軟仕上剤
衣類のニオイ、香水のニオイなどを無くし、風合いの良い衣料に仕上がります。
衣類の地のり、光沢、風合いを良くします。
帯電防止剤が折りジワ、着ジワを防ぎます。
防虫防カビ剤配合でカビや虫の発生を防ぎます。
[脱水工程]
均一に絞ってください。
強く絞ると、細かいシワや本品が逃げて困ることがあります。
[乾燥]
落差や熱により縮むことがあります。また、タンブラー乾燥をすると糸がほつれることがあります。従って、シワが無くなってから自然乾燥で80%程度乾燥させてから、タンブラー乾燥することをお勧めします。

用途コインランドリー用の柔軟剤です。 成分陽イオン界面活性剤、消臭成分、他 内容量(kg)18 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※子供の手の届く所に置かないでください。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でお手入れされることをおすすめします。
※取扱い時は炊事用手袋をご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※衣類の取扱い絵表示を確かめてからご使用ください。
※色落ちしやすいものは目立たない部分で本品をテストした後、異常ないことを確認してからご使用ください。
※縮む恐れのある繊維はご使用をお避けください。
※取扱いは換気のよいところで行ってください。
※開封後はフタをしっかり閉め、直射日光、高温多湿を避け、常温で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする