エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
50mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774124
品番
EA986HV-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
仕様
固定、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986HV-50
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.125
車輪幅(mm)
18
全高(mm)
71
耐荷重(kg)
75
耐熱温度(℃)
-25/80