コインランドリー用 柔軟剤 ソフター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード50774126 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

自動投入機対応の低粘度柔軟剤
柔軟成分(植物由来)が繊維の1本1本に浸透し、ふんわり柔らかくやさしく仕上げます。汗や水分を吸収しやすく気持ちの良い肌触りです。
風 合 い:複数の柔軟成分を組み合わせることで、繊維の1本1本をなめらかな感触に仕上げて、洗濯物をソフトな肌触りに際立たせます。繰り返し使用することで、よりふんわりした、やさしい肌触りに仕上げます。
肌への安全:肌に直接触れるものだからこそ、安全成分を使用しています。柔軟成分は毛髪化粧品原料であり、ヘアコンディショナーとして風合い、滑り性の評価の高い成分を使用しています。
環境配慮:天然成分由来なので、良好な生分解性があり、環境にもやさしい柔軟剤です。
繊維の安全:柔軟成分は化粧品原料のため、繊維表面を傷めることなく吸着し、効果を発揮します。これらの成分が、繊維を包み込み、摩擦などから繊維のダメージを抑制し、繊維を長持ちさせます。
吸 湿 性:吸湿性に優れているので、繊維が持つ本来の性質を損なわず、汗や水分をしっかり吸水することで心地よいタオルやシーツを保ちます。
防 シ ワ:柔軟成分が繊維を包み込み、しなやかな弾力性を繊維にもたせることで洗濯ジワが気にならない仕上がりになります。
静電気防止:帯電防止作用で静電気が溜まりにくい環境を作ります。ほこりや花粉の吸着を抑制します。
からみ防止:繊維保護成分が摩擦を軽減します。そのため、洗濯時の洗濯物のからみを軽減したり、繊維同士の摩擦による毛羽立ちを抑制することで毛玉のできにくい衣類にします。
低 温 可:冷水や温水に入れた際にも速やかに溶け、洗濯物にムラなく吸着して効果を発揮します。
なめらか:繊維の表面を滑らかに仕上げているので、効率よくアイロンがけができます。
除菌効果:人体に安全な特殊除菌剤により、目に見えない有害な雑菌をしっかり除菌します。
自動投入:全ての機械(自動投入機)に対応できて、水の中で分散しやすいようなサラサラタイプに調整しました。
最後のすすぎの際に投入してください。(一般衣料、毛布、こたつ掛け布団)

用途コインランドリー用の柔軟剤です。 成分陽イオン界面活性剤、安定剤、その他 シリーズソフター 内容量(kg)18 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※子供の手の届く所に置かないでください。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でお手入れされることをおすすめします。
※取扱い時は炊事用手袋をご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※衣類の取扱い絵表示を確かめてからご使用ください。
※色落ちしやすいものは目立たない部分で本品をテストした後、異常ないことを確認してからご使用ください。
※縮む恐れのある繊維はご使用をお避けください。
※取扱いは換気のよいところで行ってください。
※開封後はフタをしっかり閉め、直射日光、高温多湿を避け、常温で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする