コインランドリー用 柔軟剤入り洗剤 クリスタルソープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード50774135 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

柔軟剤入コインランドリー洗剤
【衛生除菌剤】が細菌を強力に除去
柔軟剤成分を配合しておりますので、従来のように柔軟剤を投入する必要はありません。
泡切れが良いので、すすぎ時間を短縮します。お客様の回転率がアップします。
肌にはもちろん、衣類や環境にやさしい天然ヤシ油由来の界面活性剤を使用しています。

用途コインランドリー用の柔軟剤入洗剤です。 成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、衛生除菌剤、帯電防止剤、風合剤、水質軟化剤 イオンカチオン 液性弱アルカリ性(0.2%濃度使用で中性) 標準使用量水量に対して0.1〜0.3% 内容量(kg)18 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする