コインランドリー用 柔軟剤入り洗剤 ふわふわソープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード50774144 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

柔軟剤配合の中性洗剤
〇柔軟剤配合の中性洗剤
〇すすぎ1回でOK
〇抗菌剤配合
〇自動投入機対応の低粘度洗剤
〇さわやかな柑橘系の香り
〇PRTR 法(化学物質排出把握管理促進法)非該当
水量に対して0.1%(水10L に本品10ml)
自動投入機付きの水洗機でご使用の場合、本品はカチオン系洗剤のため
アニオン系洗剤からの切り替え時は、洗剤投入機・ホースを洗浄してから
ご使用ください

用途コインランドリー用の柔軟剤入洗剤です。 成分コインランドリー用 柔軟剤入り洗剤 ふわふわソープ イオンカチオン 液性中性 内容量(kg)18 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※衣類の取扱い絵表示を確かめてからご使用ください。
※色落ちしやすいものは目立たない部分で本品をテストした後、異常ないことを確認してからご使用ください。
※縮む恐れのある繊維はご使用をお避けください。
※本品はカチオンタイプです。アニオンタイプの洗剤や漂白剤は一緒に使用しないでください。
※開封後はフタをしっかり閉め、直射日光、高温多湿を避け、換気がよくできる常温のところで保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする