ナベヤ
除振台VPG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
350×450
許容荷重(N[kgf])
0~69[0~7]
注文コード
50774580
品番
VPG3545-003L2
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
振動を嫌う精密機器に最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。
高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質
プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
350×450
質量(kg)
13.6
表面処理
磨き仕上
許容荷重(N[kgf])
0~69[0~7]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※D:レベリング下限時での使用高さとなります。(レベリング調整範囲+5mm)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません