曜日別特売
VPG3545-010L2 除振台VPG ナベヤ 50774589

除振台VPG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)350×450許容荷重(N[kgf])49~196[5~20]注文コード50774589品番VPG3545-010L2
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

振動を嫌う精密機器に最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。
高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。

材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30寸法(mm)350×450質量(kg)13.6表面処理磨き仕上許容荷重(N[kgf])49~196[5~20]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※D:レベリング下限時での使用高さとなります。(レベリング調整範囲+5mm)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする