エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
200mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774596
品番
EA986JD-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
耐荷重(kg)
450
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986JD-200
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
245
耐熱温度(℃)
-25/80
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります