エクシール
エクシールの 静電気対策用品
エクシールの 静電気対策マット・シート類
エクシールの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
アルミスロープ 3mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50774817
品番
CO00-40003
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。
一本から購入できます。
設置面には両面テープが付いています。
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途
ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質
アルミ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1200×60
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応