160mm キャスター(自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50774833 品番EA986JK-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000
車輪径(Φmm)160 許容荷重(daN)400 材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986JK-160 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)195 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする