CO00-40010 除菌クリーナー エクシール 50774878 CO00-40010 除菌クリーナー エクシール 50774878 CO00-40010 除菌クリーナー エクシール 50774878 CO00-40010 除菌クリーナー エクシール 50774878

除菌クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10L) 注文コード 50774878 品番 CO00-40010
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。
汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。

成分界面活性剤3.5%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、イソプロピルアルコール、防腐剤 タイプスプレー容器無 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ステップマット(R)/リフトマット(R)取扱説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする