※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LM01-10011 リフトマット 粗面用 エクシール 50774957 LM01-10011 リフトマット 粗面用 エクシール 50774957 LM01-10011 リフトマット 粗面用 エクシール 50774957 LM01-10011 リフトマット 粗面用 エクシール 50774957 LM01-10011 リフトマット 粗面用 エクシール 50774957

リフトマット 粗面用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50774957 品番 LM01-10011
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。
コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。
水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。
重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。
また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)

寸法(mm)1800×1200 厚さ(mm)3 (使用面)グリーン、(設置面)あめ色 RoHS指令(10物質対応)対応 用途重量運搬車の粗面の通路に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
注意
※リフトマット粗面用は、コンクリート等の表面が粗い床に設置する目的のマットです。塗装した床に設置した場合、マットを剥がす際に塗装を剥がす可能性があります。水で濡らしながらゆっくり剥がしてください。
※リフトマット粗面用の上に荷重がかかり続けると、床面のゲルが押し出されてはみ出す可能性があります。また、気温が高い場合はさらにはみ出しやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする