エクシール
エクシールの 静電気対策用品
エクシールの 静電気対策マット・シート類
エクシールの 静電マット
アンダーマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50775027
品番
CO00-40008
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。
裏面が両面テープで固定できるようになっています。
中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途
ステップマットの段差解消に
材質
ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
990×690
色
スロープ:ブルー
品番
対応ステップマット:SM01-11001
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ベース)
グリーン
注意
※ステップマットは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。