※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステップマット 3mmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50775054 品番 SM01-11003
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。
毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
使用期間の目安は約2〜3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)
難燃剤を配合しています。

用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)3 寸法(mm)895×450 ブルーグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋外や屋外から屋内への直接の搬入口などでの設置は、素材のウレタンを劣化させる熱や紫外線の影響が大きいため使用に適しません。
※床やマットが濡れている間は滑りやすくなっているため、水や油で濡れた状態の靴やタイヤでは通行しないでください。
※台車で通る際、マット上で転回させたり、運搬物が引っかかると破損の恐れがあります。
※凹凸のあるコンクリートなどの床面には設置することができません。塗床や樹脂床が適しています。
※設置場所によっては塗装などが剥がれる恐れがあるため、マットを取り外す際は端からゆっくり剥がしてください。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。
※厚みのあるマットのため、床とマットの段差が気になる場合は、別売のアルミスロープもしくはアンダーマットをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

ステップマット(R)_繰り返し使える靴底のほこり対策マット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする