曜日別特売
EA986JR-1 100mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ 50775068

100mm キャスター(固定金具・ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50775068
品番
EA986JR-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,457
販売価格(税別)
5,870
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
150
仕様
固定、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986JR-1
材質
金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)
37
全高(mm)
125
耐熱温度(℃)
-25/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする