エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具・ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775086
品番
EA986JR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
材質(車輪)
ナイロン6(導電性仕様)
仕様
自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986JR-12
材質
金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
150
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/80