200mm キャスター(自在金具・ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50775095 品番EA986JR-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)300 材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様) 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-13 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)50 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする