100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50775156 品番EA986JW-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,910
販売価格(税別)
28,100
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)(A×B)110×140 仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986JW-100 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40×2 全高(mm)145 耐荷重(kg)400 耐熱温度(℃)-25/80 取付穴間(mm)(a×b)75/80×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする