エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
125mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775165
品番
EA986JW-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
500
取付座(mm)
(A×B)110×140
仕様
固定、ローラーベアリング
エスコ品番
EA986JW-125
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40×2
全高(mm)
170
プレート寸法(mm)
(A×B)110×140
耐熱温度(℃)
-25/80
取付穴間(mm)
(a×b)75/80×105