※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エクシール
エクシールの 静電気対策用品
エクシールの 静電気対策マット・シート類
エクシールの 静電マット
リフトマット 4点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50775176
品番
LM01-10007
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
色
(使用面)グリーン、(設置面)ブルーグリーン
セット内容
リフトマット、スポンジモップ、除菌クリーナー(500ml)、アルミスロープ(1200×60mm)2本
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1200×900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※打放コンクリートやザラザラ面にはご使用できません。
※床とマットの間に空気が入ると破れや剥がれの原因になります。
※屋外や屋外から直接の出入り口はごみ量が多く、使用に不向きです。
※直射日光や紫外線が直接あたる場所でのご使用は避けてください。
※マット上でタイヤを転回させたり、パレットなどの運搬物がマットに引っかかると、マットが破損する可能性があります。
※マット上でリフトを停止させたり、マットの上から急発進をさせないでください。
※日々のお手入れに加えてクリーナーで清掃していただくことでマットなどが長持ちします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
リフトマット(R)_繰り返し使える重量車のタイヤ汚れ対策マット
参考になった