※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストキャッチャー 3点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50775228 品番 DC01-13004
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。
両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
DCクリーナー(500mL)とクロス(2枚)がセットになった
初めての方にピッタリなセットです。

用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。 セット内容ダストキャッチャー8枚、DCクリーナー、DCクロス 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×250 ブルーグリーン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※全ての抗菌、防カビ、ウイルスの効果を確認したものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

ダストキャッチャー_エアシャワーの壁面用粘着シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする