エクシール
エクシールの 粘着マット
ハイメンマット 交換用粘着シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
50775264
品番
BM01-15002
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×450
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
色
ブルーグリーン
商品説明動画
ハイメンマット_背中用粘着マット
参考になった