エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
250mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775314
品番
EA986KF-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,550
販売価格(税別)
¥
40,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KF-250
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)
9.7
車輪幅(mm)
60
全高(mm)
295
耐荷重(kg)
900
耐熱温度(℃)
-25/70