125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50775348 品番EA986KG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)550 材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986KG-12 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)5.3 車輪幅(mm)50 全高(mm)170 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする