250mm キャスター(自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50775393 品番EA986KG-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,680
販売価格(税別)
48,800
車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)900 許容荷重(daN)882 材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986KG-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)11.1 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする