曜日別特売
GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474

 

GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474
GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474
GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474
GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474
GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474
GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474
GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474
GC00-16020 ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール 50775474

ゲルベース2インチ クラウディタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)表面抵抗値(Ω)ケース・トレイ:1011、ゲル:109形状クラウディC7注文コード50775474品番GC00-16020
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
表面形状はすりガラスのようなマット調です。
材料にシリコーンを使用していません。
粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。
ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。
2インチはケースの高さが2種類あります。
黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)形状クラウディC7寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4ケース色粘着力(N/25mm)約0.04表面抵抗値(Ω)ケース・トレイ:1011、ゲル:109危険等級その他のものクリアランス(mm)7危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送用ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする