100mm キャスター(固定金具・スプリング付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50775682 品番EA986KZ-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,450
販売価格(税別)
39,500
車輪径(Φmm)100 仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング エスコ品番EA986KZ-1 材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)40 全高(mm)170 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-25/80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする