エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具・スプリング付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775707
品番
EA986KZ-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,980
販売価格(税別)
¥
41,800
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
250
許容荷重(daN)
245
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KZ-125
材質
車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
192
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/80