用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。
材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙
色シルバー
テープ幅(mm)約25
テープ長さ(m)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×25×98
主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力