エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775917
品番
EA986LM-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,510
販売価格(税別)
¥
24,100
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
300
許容荷重(daN)
294
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986LM-200
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)
1.6
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
235
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/80