160x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50775987 品番EA986M-160
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,760
販売価格(税別)
11,600
エスコ品番EA986M-160 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)160 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする