エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776118
品番
EA986MC-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MC-1
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
80
車輪幅(mm)
25
耐熱温度(℃)
-20/60