355x75mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776127 品番EA986MC-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300
仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-11 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする