100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776145 品番EA986MC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-2 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする