エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776154
品番
EA986MC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MC-3
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
37
耐熱温度(℃)
-20/60