150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776172 品番EA986MC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860
仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-5 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)40 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする