※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 住宅用
Panasonic(パナソニック)の 煙式住宅用火災警報器
煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776269
品番
SHK42422Y
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
【検定型式番号】住警第2020〜4号【IDの数】約1兆通り
色
和室色
質量(g)
約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜+40
電源
専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式
煙式(光電式2種)
送信出力
【親器〜子器】10mW(+20%-50%)
電池寿命
約10年
設置場所
寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量
ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置位置
天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)
【親器〜子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波
連動警報開始時間
発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間
約1週間
連動可能台数
1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能
煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能
警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。