150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776312 品番EA986ME-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,681
販売価格(税別)
9,710
エスコ品番EA986ME-6 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)45 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする