エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776337
品番
EA986ME-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986ME-8
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
700
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
50
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります