100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776346 品番EA986MG-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,125
販売価格(税別)
3,750
エスコ品番EA986MG-1 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20〜80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする