エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776355
品番
EA986MG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MG-2
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
120
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)
37
硬度
65 ショアA
ボス幅(mm)
45
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール